Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konferenzsessel Topstar Sitness Life 1.1, dreh-/sitzhöhenverstellbar, ohne Armlehnen, B 460 x T 390 x H 450-480 mm, 4-Fußgestell, Alu matt undStoff, anthr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147570
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     SLE1111 KC2 ANTHRAZIT
EAN/GTIN:
     4014296848594
Suchbegriffe:
Konferenzsessel
Sessel
sessel schwarz
konferenzsessel

Der Konferenzsessel Sitness Life 1.1 von Topstar ist mit der patentierten 3D-Sitnessreg,-Box ausgerüstet und ist somit dreidimensional beweglich für vorzüglichen Sitzkomfort.

Der armlehnenlose Drehsessel besitzt eine weich gepolsterte Sitzschale mit integrierter Sitzmulde sowie eine vollständig umplosterte, mittelhohe Rückenlehne. Die Sitzhöhe ist dank des sich unter dem Sitz befindenden Mini-Toplift stufenlos individuell verstellbar.

Die Sitzschale des mit 3 Jahren Garantie versehenen Sitness Life 1.1 ruht auf einem stabilen 4-Fussgestell mit Universal-Fussgleitern und ist mit hochwertigem Stoff bezogen.

Sie erhalten den in Deutschland gefertigten Konferenzsessel Sitness Life 1.1 von Topstar wahlweise in einer Gestellvariante aus verchromtem Stahl in Schwarz, aus poliertem Aluminium, aus mattem Aluminium oder aus schwarz-mattem Aluminium. Entscheiden Sie sich zudem zwischen verschiedenen Farben des Stoffbezuges ndash, der Bezug bei der Gestellvariante aus verchromtem Stahl ist dabei nur in Schwarz erhältlich.

Der Verstellbereich der Sitzhöhe unterscheidet sich je nach Ausführung des Gestelles.

Sitzeigenschaften:

  • Drehbar
    • patentierte 3D-Sitnessreg,-Box, somit rundum beweglich für höchsten Sitzkomfort
  • Komfortabel und weich gepolsterte Sitzschale mit integrierter Sitzmulde
    • vollständig umposlterte, mittelhohe Rückenlehne
    • ohne Armlehnen
  • Sitzhöhe stufenlos verstellbar dank Mini-Toplift
    • bei Gestellvariante aus verchromtem Stahl im Bereich von 480-510 mm
    • bei Gestellvariante aus poliertem, mattem oder schwarz-mattem Aluminium im Bereich von 450-480 mm
  • Sitzmasse: B 460 x T 390 mm
  • Lehnenmasse: B 440 x H 420 mm

Weitere Details:

  • 4-Fussgestell inkl. Universal-Fussgleitern, Gestell dabei wahlweise
    • aus verchromtem Stahl in Schwarz
    • aus poliertem Aluminium
    • aus mattem Aluminium
    • aus schwarz-mattem Aluminium
  • Bezug: Stoff (100 % Polyester, verschiedene Farben zur Auswahl, bei Gestellvariante aus verchromtem Stahl nur in Schwarz)
  • Empfohlene Sitzzeit: 8 Stunden
  • Bis 110 kg belastbar
  • Made in Germany
  • 3 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: topstar sessel, Konferenzmöbel, Besucherstuhl, Besprechungsstuhl, Konferenzstuhl, Stuhl, Sitzmöbel, Stapelstuhl, Besucherstühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 264,80*
€ 322,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 333,01*
€ 393,62*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,62*
€ 468,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,80*
€ 456,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,04*
€ 445,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.