Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreisitzer Sofa easyChair by Paperflow LISBOA, desinfektionsmittelbeständiger Kunstlederbezug grün, Fußgestell schwarz, B 1760 x T 815 x H 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-147644
Hersteller:
     MEET_by_Paperflow
Herst.-Nr.:
     153704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lederbank
Polstergarnitur
Sitzgarnitur
Sofa

Das Polstermöbel LISBOA von easyChairreg, by Paperflow verfügt über bequeme Armlehnen und punktet mit seinem hohen Sitzkomfort sowie seinem eleganten Design.

Die Sitzfläche aus hochwertiger E1-Spanplatte ist 15 mm stark und ist mit Polyurethanschaum gepolstert. Diese vom TüV-Rheinland geprüfte und 80 mm starke Schaumpolsterung entspricht dem OEKO-TEXreg,-Standard 100 und ist mit Polyesterwatte überzogen. Auch die Rückenlehne bzw. die Armlehnen (jeweils 30 mm stark) sind mit Polyurethanschaum gepolstert und Polyesterwatte überzogen.

Darüber befindet sich der edle, in unterschiedlichen Farben erhältliche und zu 79 % aus PVC sowie zu 21 % aus PES bestehende Kunstlederbezug. Dieser ist desinfektionsmittelbeständig (bezogen auf Ehydrolysate) und besitzt hervorragende antibakterielle Eigenschaften entsprechend der Norm ISO 22196:2011. Ebenfalls ist er schwer entflammbar gemäss der Normen UNE-EN 1021-1:2006 (Zigaretten), UNE-EN 1021-2:2006 (Flammen) und IMO MSC.307 (88) Anhang 1 Teil 8.

Darüber hinaus punktet der Kunstlederbezug mit einer hohen Abriebfestigkeit bis zu 100000 Scheuertouren und zeichnet sich durch seine Lichtbeständigkeit aus. Gemäss der EU-Verordnung REACH SVHC 155 chemisch 1907/2006 wurde er auf seine Unbedenklichkeit hin geprüft und enthält keine Azo-Verbindungen, Phtalate oder Dimethylformamid.

Die Sitzfläche ruht auf einem robusten Fussgestell aus schwarz lackiertem und massivem Buchenholz.

Das Polstermöbel LISBOA von easyChairreg, by Paperflow wird Ihnen teilmontiert geliefert, die Rückenlehne und die Gestellbeine sind dabei unkompliziert ohne Schrauben oder Werkzeug innerhalb von nur 5 Minuten montiert.

Sie können zwischen verschiedenen Möbelvarianten wählen. Als Sessel belaufen sich die Sitzflächenmasse auf B 530 x T 550 x H 430 mm, die Gesamtmasse auf B 710 x T 815 x H 830 mm und das Gewicht auf 19,82 kg.

Als Zweisitzer Sofa betragen die Sitzflächenmasse B 1060 x T 550 x H 430 mm, die Gesamtmasse B 1240 x T 815 x H 830 mm und das Gewicht 29,30 kg.

Als Dreisitzer Sofa wiederum belaufen sich die Sitzflächenmasse auf B 1590 x T 550 x H 430 mm, die Gesamtmasse auf B 1760 x T 815 x H 830 mm und das Gewicht auf 39,34 kg.

Hinweis:

Der Kunstlederbezug ist zum Reinigen mit Desinfektionsmitteln geeignet. Wir empfehlen allerdings, die Verträglichkeit zunächst an einer weniger sichtbaren Stelle zu überprüfen.

Ausführung und Form:

  • Attraktiv designtes Polstermöbel mit bequemen Armlehnen
  • Wahlweise als Sessel, 2-Sitzer Sofa oder 3-Sitzer Sofa erhältlich
  • Sessel:
    • Masse Sitzfläche: B 530 x T 550 x H 430 mm
    • Gesamtmasse: B 710 x T 815 x H 830 mm
    • Gewicht: 19,82 kg
  • Zweisitzer Sofa:
    • Masse Sitzfläche: B 1060 x T 550 x H 430 mm
    • Gesamtmasse: B 1240 x T 815 x H 830 mm
    • Gewicht: 29,30 kg
  • Dreisitzer Sofa:
    • Masse Sitzfläche: B 1590 x T 550 x H 430 mm
    • Gesamtmasse: B 1760 x T 815 x H 830 mm
    • Gewicht: 39,34 kg

Sitz, Rückenlehne und Armlehnen:

  • Gefertigt aus hochwertiger Spanplatte, 15 mm stark
    • entspricht der Klasse E1 gemäss den Anforderungen der Norm EN 13986
    • Aufhängung mit geklammerten, sich kreuzenden elastischen Gurten
  • Komfortable Polsterung von Sitzfläche, Rückenlehne und Armlehnen
    • Sitzfläche: Polyurethanschaum (30 kg/m2 mit 80 mm Stärke)
    • Rückenlehne: Polyurethanschaum (23 kg/m2 mit 30 mm Stärke)
    • Armlehnen: Polyurethanschaum (30 kg/m2 mit 30 mm Stärke)
    • geprüft vom TüV-Rheinland
    • entspricht dem OEKO-TEXreg,-Standard 100
    • überzogen mit Polyesterwatte (150 g/m2)
  • Mit Kunstlederbezug (79 % PVC und 21 % PES, 520 g/m2)
    • desinfektionsmittelbeständig (Ehydrolysate)
    • antibakteriell gemäss ISO 22196:2011 (Hemmungsquote von mehr als 99,9 %)
    • schwer entflammbar gemäss UNE-EN 1021-1:2006 (Zigaretten), UNE-EN 1021-2:2006 (Flammen) und IMO MSC.307 (88) Anhang 1 Teil 8
    • hohe Abriebfestigkeit bis zu 100000 Scheuertouren (Test Martindale)
    • lichtbeständig gemäss EN ISO 105-B02
    • geprüft gemäss EU-Verordnung REACH SVHC 155 chemisch 1907/2006
    • enthält keine Azo-Verbindungen, Phtalate oder Dimethylformamid
    • in verschiedenen, attraktiven Farben verfügbar

Gestell:

  • Stabiles Fussgestell
  • Aus lackiertem Buche-Massivholz
  • Farbe: schwarz

Weitere Details:

  • Anlieferung erfolgt teilmontiert
  • Einfache Selbstmontage von Rückenlehne und Gestellbeinen ohne Schrauben oder Werkzeug innerhalb von nur 5 Minuten
Weitere Suchbegriffe: Sitzgarnitur schwer entflammbar, sofa grün, sitzgarnitur schwer entflammbar, Sessel, Polstermöbel, Möbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 772,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,99*
€ 1.051,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,07*
€ 1.035,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 837,23*
€ 996,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,06*
€ 965,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 772,71*
€ 919,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.