Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechteckbehälter Standard, GFK, 2200 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-150451
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1167
EAN/GTIN:
     4052886108802
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter

Für die sichere Lagerung von Flüssigkeiten ist der Standardbehälter aus GFK Ihr optimaler Partner.
Der pflegeleichte Behälter besteht aus dem Werkstoff GFK, der zahlreiche Vorteile mit sich bringt. So ist GFK nicht nur UV-resistent und recyclingfähig, sondern bietet darüber hinaus Schutz gegen äussere Einflüsse. Aufgrund seines leichten Gewichts ist der Standardbehälter leicht zu transportieren und nicht zuletzt stapelbar.

  • temperaturbeständig von -30-° bis +40-°C
  • CEMO-Produkte aus dem Werkstoff GFK sind UV-resistent und recyclingfähig, korrissions- und witterungsbeständig
  • geringes Gewicht
  • beständig gegen viel Säuren und Laugen (bitte anfragen)
  • Standardfarbe: grün, blau, grau
  • ineinander stapelbar
  • glatte, leicht zu reinigende Innen- und Aussenflächen
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Abschliessbar:
Nein
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
2200 l
Griff:
Ja
Rollenbahngeeignet:
Ja
Garantie:
3 Jahre
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
930 mm
Bauart:
Behälter
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
optional
Leitfähig:
Nein
Höhe:
930 mm
Euronorm:
Nein
Nestbar:
Ja
Behältertyp:
Grossbehälter
Inhalt:
2200 l
Farbe:
grau
Ausführung:
UV-resistent
Fahrbar:
optional
Innenbreite:
1340 mm
Bereifung:
keine
Faltbar:
Nein
Deckel:
Nein
Wandkonstruktion:
geschlossen
Innenmasse B x T x H:
1970 x 1340 x 920 mm
Tiefe:
1480 mm
Aussenlänge:
2110 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Aussenbreite:
1480 mm
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Temperaturformbeständigkeit von:
-30 °C
Temperaturformbeständigkeit bis:
40 °C
Innenlänge:
1970 mm
Material:
Glasverstärkter Kunststoff (GFK)
Innenhöhe:
920 mm
Gewicht:
65 kg
Breite:
2110 mm
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.074,59*
€ 1.176,72*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.077,72*
€ 1.183,07*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.117,19*
€ 1.199,03*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.125,90*
€ 1.201,53*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.479,56*
€ 1.584,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.584,58*
€ 1.885,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.574,98*
€ 1.874,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.533,93*
€ 1.825,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.506,93*
€ 1.793,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.479,56*
€ 1.760,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 39,22*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,72*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,44*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,63*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,56*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 396,54*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,77*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.284,31*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,72*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 168,04*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 197,69*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 229,74*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 231,79*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 171,93*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 146,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.