Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischaufbau für AST 18, 2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151321
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84151321
EAN/GTIN:
     4051273721044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
151321
151321-SW81
Arbeitstische Zubehör
Artbeitstisch Zubehör

Nutzen Sie den Platz über der Tischplatte effektiv: Mit unserem durchdachten Systemaufbau bieten Sie Ihren Mitarbeitern Arbeitsplätze, an denen rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Mit einer Traverse, die direkt mit dem Fussgestell verbunden wird, ist ein stabiler Tischaufbau mit 2 Aufbaustützen möglich. Die Aufbauten können im Rastermass 800 mm oder 1200 mm an Tischen mit einer Breite von 1600 mm oder 2000 mm befestigt werden. Der Tischaufbau ist bis 100 kg belastbar. Ein modulares System und umfangreiches Zubehör bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten - der Arbeitsplatz kann so mit den Anforderungen und individuellen Ansprüchen wachsen. Weiteres Zubehör auf Anfrage.
Lieferung ohne Arbeitstisch

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 161,61*
€ 201,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 204,68*
€ 253,51*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,51*
€ 301,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,97*
€ 280,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,95*
€ 274,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,68*
€ 243,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.