Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden mit Anschlagleiste für Arbeitstisch PLANTEC WORK, 1200 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151326
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     84196185
EAN/GTIN:
     4051273735393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablageboden für Werkbank
Werkbankablageboden
ablageboden für werkbank
  • Schraubenloses Einhängen in die Aufbaustützen
  • Neigbar in 3 Positionen (0-°, -5-° und -15-°)
  • Höhenverstellbar im Raster von 53 mm
  • Inklusive Anschlagleiste
  • Farbe: Lichtgrau, RAL 7035
  • Masse: B x T in mm
Weitere Suchbegriffe: 151326, 151326-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Boden, Ablageboden, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 80,88*
€ 104,02*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 129,29*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,71*
€ 153,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,40*
€ 140,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,11*
€ 121,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.