| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-151392 Herst.-Nr.: E800600PE5012OL029 EAN/GTIN: 4260316443656 |
| | |
|
| | |
| für Behälter 810 x 610 mm - Masse: L 810 x B 610 x H 220,5 mm
- Material: HDPE
- Tragkraft: 300 kg
- Farbe: Blau
- mit 2 Flacheisen verstärkt
- Rollen sind mit Anschraubplatte verschraubt
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Transportroller Eurobehälter, Untersetzwagen Eurobehälter, transportroller eurobehälter, 151392, 151392-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,74* | € 66,95* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 51,58* | € 68,32* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,16* | € 73,83* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 60,92* | € 76,04* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,14* | € 90,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|