Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrumpf-Set Schrumpfpistole + Gasflaschenwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151400
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     19998
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Folienschrumpf-Gerät
Folienschrumpfgerät
Handschrumpfgerät
Schrumpfgerät

Schrumpfpistole EX 650
im Kunststoffkoffer:
- Schrumpfpistole
- 8 m Gummischlauch
- Druckminderer mit Manometer
- 1 Wärmereflektor
- Benutzerhandbuch
- Handschuhe
Keine Verbrennungsgefahr, denn die Düse ist aus Aluminium mit einem doppelten Schutz umgeben. Ein um 360-° drehbarer Brenner gewährleistet den Einsatz in jeglicher Position. Gewicht: 1,2 kg
Betriebsdruck: 1,5 bis 3,5 bar
regelbare Leistung: von ca. 37 kW bis 66 kW
Gasflaschenwagen
für Propangasflaschen bis 11 kg
Gewicht: 5 kg

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfmaschine, Schrumpfpistole, folienschrumpfgerät, 151400, 151400-SW81, Schrumpfhauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 997,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,23*
€ 1.268,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.058,81*
€ 1.259,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.031,40*
€ 1.227,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,77*
€ 1.206,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 997,80*
€ 1.187,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.