Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EHA-Industrierost +11,schwarz/gelb,0,6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-151494
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     90093
EAN/GTIN:
     4250619609217
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bodenrost
Industrierost

Ergonomischer und rutschhemmender Bodenrost.
Die Industriematte +11 ist der ergonomische Bodenrost an Arbeitsplätzen mit hoher mechanischer Belastung und Rutschgefahr. Das weiche Kunststoffmaterial (Recycling-PVC) sorgt für ermüdungsfreies Stehen, die gefräste Oberflächenprofilierung für eine hohe Rutschhemmung (R11/V10).
Sehr chemikalienbeständig
Rosthöhe: 15 mm
Farbe: Schwarz/Gelb

Weitere Suchbegriffe: bodenrost pvc, bodenrost, 151494, 151494-SW81, Arbeitsplatzmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 441,58*
€ 526,44*
€ 4,95*
ab € 452,56*
€ 526,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 549,94*
€ 629,93*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 629,93*
€ 749,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,74*
€ 735,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 593,79*
€ 706,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,36*
€ 688,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
1 Stück enthält 6 m² (ab € 91,65667* pro m²)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.