Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissenfolien, Doppelkissen, 400 x 150 mm x 200 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152152
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     MPR_18118
EAN/GTIN:
     4055453000677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
luftpolsterkissen 400x150mm

Aus LDPE der Stärke 44 -µ.

  • Masse: ca. B 400 x 150 mm x 200 m
  • Gewicht: ca. 6 kg
Weitere Suchbegriffe: luftkissen-folie für luftkissenmaschine, 152152, 152152-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 116,90*
€ 145,51*
€ 4,95*
ab € 120,90*
€ 149,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,51*
€ 173,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 145,05*
€ 172,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,93*
€ 164,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,95*
€ 155,83
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 116,90*
€ 139,11
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 116,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.