Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbeutel 25-µ, 120 x 220 mm, 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152401
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_VPS-100253
EAN/GTIN:
     4055453002473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flach-Beutel
Flachbeutel
LDPE-Beutel
PE-Beutel
  • transparente LDPE Folie
  • lebensmittelecht
  • schützen den Inhalt vor Feuchtigkeit und Verschmutzung
  • vielseitig verwendbar: zur Aufbewahrung, Lagerung, Ordnung, Präsentation, Sortierung u.v.m.
  • ideal für leichte, lose Artikel
  • Verschlussmöglichkeiten: Schweissen, Kleben oder Klammern
  • VE: 1000 Stück
Weitere Suchbegriffe: pe-beutel, 152401, 152401-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 25,03*
€ 32,96*
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 33,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,70*
€ 38,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,32*
€ 37,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,57*
€ 35,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02503* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.