Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolsterfolie im Spenderkarton, B 28,5 cm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-152581
Hersteller:
     mdf-Verpackungen
Herst.-Nr.:
     SSH_LB 001
EAN/GTIN:
     4055453004859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

Wirkungsvoller, stossdämpfender Polsterschutz für zerbrechliche, leichte bis mittelschwere Produkte. Ideal zur Umhüllung von Produkten aller Form. Zum Schutz vor Staub, Kratzern, Bruch oder Feuchtigkeit. Der optimale Schutz bei Versand, Lagerung und Transport.

  • Perforation alle 30 cm zum einfachen Abriss
  • geringes Eigengewicht gegenüber Papierpolster - spart Versandkosten
  • flexibler Produktschutz, da Form anpassend
  • Noppenhöhe: ca. 4-5 mm
  • Noppen-ø: 10 mm
  • Masse Rolle: B 28,5 cm x 50 m
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
Farbe:
transparent
ESD (leitfähig):
Nein
Ausführung:
im Spenderkarton
Material:
Polyethylen (PE)
Noppengrösse:
10 mm
Anzahl Lagen:
2
Folienstärke:
0,06 µ
Länge:
50 m
Breite:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, 152581, 152581-SW81, Kunststoff-Versandhülle, PE-Schaum-Versandtasche, Papierpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, Kunststoff-Versandtasche, Leichtpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandhülle, Papierpolster-Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 36,15*
€ 48,01*
€ 4,95*
ab € 37,34*
€ 49,37*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,25*
€ 52,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.