Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Set mit Akku-Umreifungsgerät und Abrollwagen, 15,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153451
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17167
EAN/GTIN:
     4030198171677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Accu-Umreifungswerkzeug
Akku-Umreifungsgerät
Akku-Umreifungswerkzeug
Reibschweißgerät
  • Abrollwagen, lackiert
  • verstellbarer Kern von 200, 280 oder 406 mm, geeignet für PP- und PET-Kunststoffband mit einer Breite von 13-19 mm
  • halbautomatisches Akku-Umreifungsgerät für 13 mm (2900 N Reissfestigkeit) und 15,5 mm (4000 N Reissfestigkeit) PET-Band zum hülsenlosen Verschluss des Bandes
  • Bandspannung: bis max. 2200 N
  • Akku: 14,4 V/2,0 Ah-Li-Po Akku
  • Bandstärke: von 0,5 - 1,05 mm PET- und PP-Kunststoffband
  • Abmessung: 290 x 140 x 165 mm
  • Gewicht inkl. Akku: ca. 3,6 kg


Das Set besteht aus:

  • Abrollwagen, lackiert
  • halbautomatisches Akku-Umreifungsgerät für 13 mm
  • 1 Rolle PET-Band
  • Palletiernadel (Einfädelstab)
Weitere Informationen:
Ausführung:
15,5 mm
Lieferumfang:
halbautomatisches Akku- Umreifungsgerät für 15,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbandabroller, Abrollstativ für Paketierung, Abrollwagen, Umreifungsbandabroller, abrollstativ für paketierung, 153451, 153451-SW81, Umreifungssets, Umreifungsset
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 2.020,70*
€ 2.127,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 2.014,40*
€ 2.131,06*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.131,06*
€ 2.535,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,15*
€ 2.513,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.054,78*
€ 2.445,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.025,72*
€ 2.410,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,40*
€ 2.397,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.