Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Luftpolster-Flachbeutel, 500 x 700 mm, 80 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153468
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     16558
EAN/GTIN:
     4030198165584
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adhäsionsverschlussbeutel
Haftklebeverschlussbeutel
Luftpolster-Beutel
Luftpolsterbeutel

Ausführung:

  • Besonders geeignet für den Transport elektrostatisch empfindlicher Produkte wie z. B. elektronische Bauteile
  • 3-lagig
  • Antistatisch
  • Selbstklebeverschluss
  • Stärke: 100 micro,
  • Mit Klappe und Selbstklebestreifen
  • Masse: 500 x 700 mm
  • 80 Stück = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
rosa
Stück pro Paket:
80
Lebensmittelgeeignet:
Nein
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
100 µ
Breite:
700 mm
Länge:
500 mm
Beschriftungsfeld:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftpolsterfolien-Beutel, Großnoppen-Luftpolsterfolie, Luftpolster-Folie, Luftpolsterfolie, Luftpolsterrollen, PE-Beutel, pe-beutel, 153468, 153468-SW81, LFP-Hochglanzfolie, LFP-Backlit, LFP-Vinylfolie, LFP-Polyester-Banner, LFP-Glossyfilm wasserbeständig
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
80
€ 4,95*
ab € 1,015*
€ 1,275*
Lager 3635
80
Frei Haus
ab € 1,23475*
€ 1,54475*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 1,54475*
€ 1,83825
pro Stück
ab 160 Stück
€ 1,53475*
€ 1,82635
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,46475*
€ 1,74305
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,38475*
€ 1,64785
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 1,23475*
€ 1,46935
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 123,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.