Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBC UV-Folie für 1000-Liter-IBCs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153630
Hersteller:
     Barrel Trading
Herst.-Nr.:
     YP0156
EAN/GTIN:
     4260411311560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IBC-Behälter
IBC-Container
KTC-Container
ibc-behälter

Diese Folie sorgt effektiv dafür, dass Flüssigkeiten im Tank durch UV-Einstrahlung nicht beeinträchtigt werden!
Durch den Einsatz dieser IBC UV-Folie lässt sich z. B. die Algenbildung im Wasser und alle anderen schädlichen Auswirkungen der UV-Strahlung auf den Tank selbst bzw. die Inhalte verhindern. Ein weiterer Vorteil: Durch die implementierten Zugriffskappen können Sie, auch wenn die Folie aus hochfestem PE-Material den Tank abdeckt, noch auf alle Funktionen wie Wasserentnahme, Befüllen etc. problemlos zugreifen. Auf diese hochwertige, robuste Folie Made in Germany erhalten Sie drei Jahre Hersteller-Garantie hinsichtlich der UV-Beständigkeit.

Weitere Informationen:
Aussenbreite:
1000 mm
Aussenhöhe:
1160 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Gewicht:
1.437 kg
Aussenlänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 153630, 153630-SW81, Fässer Zubeör, Fass Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,53*
€ 35,38*
€ 4,95*
ab € 27,39*
€ 35,99*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,37*
€ 38,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 31,15*
€ 41,66*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.