Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdesinfektionsmittel Rubbermaid Alcohol plus, 1000 ml, mit Pumpe, für Rubbermaid AutoFoam, 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3635-153676
Herst.-Nr.:
     2146691
EAN/GTIN:
     15453001918782
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel

Das Desinfektionsmittel Alcohol plus von Rubbermaid enthält 70 % Alkohol und steht im Einklang mit Empfehlungen der WHO. So können Sie ohne Bedenken das Desinfektionsmittel in Ihren Waschräumen Mitarbeitern und Gästen zur Verfügung stellen.

Damit die Haut nach der Nutzung nicht austrocknet, verfügt das Mittel über feuchtigkeitsspende Inhaltsstoffe. So bleiben die Hände in jedem Fall weich. Innerhalb von 30 Sekunden sind die Hände desinfiziert dank der schnellwirkenden Formel. Es werden 99,9%der üblichen schädlichen Keime beseitigt. Das Desinfektionsmittel ist getestet und nachweislich bakterizid, viruzid und fungizid.Als Nachfüllbeutel kann dieser einfach in den Rubbermaid AutoFoam Spender eingesetzt werden. Jeder Beutel kommt zusammen mit einer integrierten Pumpe, sodass auch diese regelmässig ausgewechselt wird.

Sie bekommen das RubbermaidHanddesinfektionsmittel Alcohol plus in einem Beutel, der eine Füllmenge von 1000 ml hat. Die Verkaufsmenge umfasst 4 Beutel.

Wichtige Details:

  • Alkohoholhaltiges Desinfektionsmittel mit schnell wirkender Formel
    • Desinfiziert innerhalb von 30 Sekunden
  • Beseitigt 99,99 % der üblichen schädlichen Keime
  • Getestet und nachweislich bakterizid, viruzid und fungizid
  • Feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe, um ein Austrocknen der Haut zu verhindern
  • Enthält 70 % Alkohol: Im Einklang mit Empfehlungen der WHO
  • Füllmenge: 1000 ml
  • VE: 4 Beutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 20,48*
€ 29,80*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 89,97*
€ 121,03*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,87*
€ 142,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,41*
€ 123,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.