Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Topstar Arbeitsdrehstuhl TEC 50 -Counter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153795
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72250D10T SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4014296264233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
  • stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift
  • Permanentkontakt-Rückenlehne mit ergonomischer Ausführung im Lendenwirbelbereich
  • Sitz und Rücken mit Kunstlederbezug
  • komfortabler Spezial-Muldensitz
  • lastabhängig gebremste Sicherheitsdoppelrollen für harte Böden
  • Sitzhöhe: 590 - 840 mm
  • Sitzmasse: 460 x 430 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Muldensitz
Gestellform:
mit Gleitern und Aufstiegshilfe
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Breite Sitzfläche:
460 mm
Sitzhöhe bis:
840 mm
Sitzhöhe von:
590 mm
Farbe Gestell:
schwarz
Höhenverstellbar durch:
Gasfeder
Fussstütze:
Ja
Permanentkontakt:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Material Polsterung:
Kunstleder
Sitztiefe:
440 mm
Montage:
Ja
Gewicht:
13 kg
inklusive Armlehnen:
Nein
Material Gestell:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, bürodrehstuhl ohne armlehne, ergonomischer bürostuhl, 153795, 153795-SW81, topstar, Sessel (Bürodrehstuhl), Polsterstuhl, Drehstuhl (Büro-), PC-Stuhl, Stuhl (Bürodreh-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 184,10*
€ 226,10*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 223,48*
€ 273,55*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,55*
€ 325,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,77*
€ 322,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,74*
€ 304,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,59*
€ 294,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,48*
€ 265,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.