Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder, 360 x 4,0 mm, gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153822
Hersteller:
     Hermann Fahrbach
Herst.-Nr.:
     1-360-015 GELB
EAN/GTIN:
     4250510928295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder gelb
  • immer wieder verschliessbar
  • chemisch beständig, wetterfest
  • Material: Polyethylen
  • recyclebar und umweltfreundlich
  • zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
  • Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
  • Stäbe, Stangen bündeln
  • Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
  • Leitungen befestigen
  • Akten, Zeitschriften bündeln
  • Masse: 360 x 4,0 mm
  • 1000 = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Material:
Polyethylen (PE)
Breite:
4 mm
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, blitzbinder hermann fahrbach, 153822, 153822-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,39*
€ 92,56*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,49*
€ 110,33*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,33*
€ 131,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,02*
€ 130,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,09*
€ 125,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,58*
€ 122,07
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,49*
€ 104,11
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08749* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.