Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder, 360 x 4,0 mm, grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153823
Hersteller:
     Hermann Fahrbach
Herst.-Nr.:
     1-360-020 GRÜN
EAN/GTIN:
     4250510892831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder grün
  • immer wieder verschliessbar
  • chemisch beständig, wetterfest
  • Material: Polyethylen
  • recyclebar und umweltfreundlich
  • zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
  • Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
  • Stäbe, Stangen bündeln
  • Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
  • Leitungen befestigen
  • Akten, Zeitschriften bündeln
  • Masse: 360 x 4,0 mm
  • 1000 = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Material:
Polyethylen (PE)
Breite:
4 mm
Länge:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, blitzbinder hermann fahrbach, 153823, 153823-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 72,31*
€ 92,63*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 87,57*
€ 110,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 110,40*
€ 131,38
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 109,63*
€ 130,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 104,99*
€ 124,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,25*
€ 121,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 87,57*
€ 104,21
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08757* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.