Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzbinder, 500 x 4,0 mm, natur


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-153828
Hersteller:
     Hermann Fahrbach
Herst.-Nr.:
     1-500
EAN/GTIN:
     4250510928318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder natur
  • immer wieder verschliessbar
  • chemisch beständig, wetterfest
  • Material: Polyethylen
  • recyclebar und umweltfreundlich
  • zum Verschliessen von Säcken und Beuteln
  • Kabelbündeln ( zum Verand) - Kabelversand ohne Trommel
  • Stäbe, Stangen bündeln
  • Landwirtschaft (Weinbau, Baumschulen, Obstbau)
  • Leitungen befestigen
  • Akten, Zeitschriften bündeln
  • Masse: 500 x 4,0 mm
  • 500 = 1 VE
  • 1000 = 1 VE
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Material:
Polyethylen (PE)
Gewicht:
0.73 kg
Breite:
4 mm
Länge:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, blitzbinder hermann fahrbach, 153828, 153828-SW81, Versandverschluss, Versandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,81*
€ 58,08
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,44*
€ 57,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,21*
€ 54,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,00*
€ 53,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,53*
€ 51,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,73*
€ 43,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.