Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattform-Waage Serie CPWplus 15, 300 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154027
Hersteller:
     AE Adam
Herst.-Nr.:
     CPWPLUS 15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage

Die Plattform-Waage der Serie CPWplus bietet eine umfangreiche Auswahl an Modellen und Konfigurationen für eine breite Palette an Anwendungen im Arbeitsbereich, im Labor oder im Lager. Ihre Verwendung mit Akku oder im Netzbetrieb, ihre robuste Konstruktion und die praktische Hold-Funktion machen diese leistungsstarke Waagen Serie mit den drei Modellreihen zu einem wertvollen Arbeitsinstrument.

Die langlebige Edelstahl-Plattform ist leicht zu reinigen, ihr hinterleuchtetes LCD ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut lesbar. Ein programmierbares Display, farblich hervorgehobene Tasten, spritzwassergeschützte Tastatur, Anzeigen und Gehäuse zählen wie die wählbaren Filter und die Nullnachführung zu ihren durchdachten Ausstattungsmerkmalen.

Weitere Details:

Anwendungen: Wägung, Haltefunktion

Robuste Ausführung für die Verwendung in der Industrie

Spritzwassergeschützt

Anzeige inklusive Wandhalterung

Helles, hinterleuchtetes LCD

Programmierbare Displaybeleuchtung

Funktionen: Automatisches Abschalten, Haltefunktion, wählbare digitale Filter, Nullnachführung

Material der Wägeplatte: Stahl

Varianten Kapazität: 6/15/35/75/150/200/300 kg

Varianten Grösse Wägeplatte: 300 x 300 mm / 900 x 600 mm / 500 x 500 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ablesbarkeit:
5 g
Material Wägeplatte:
Edelstahl
Tiefe Wägeplattform:
300 mm
Mit Eichung:
Nein
Schnittstelle:
RS 232
Tiefe:
300 mm
Typ:
Bodenwaage
Breite Wägeplattform:
300 mm
Höhe:
50 mm
Wägebereich max.:
15 kg
Breite:
300 mm
Stromversorgung:
Netzadapter/Batterie
Teilung/Ablesegenauigkeit:
5 g
Weitere Suchbegriffe: 154027, 154027-SW81, Päckchenwaage, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Paketwaage, Tischwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 146,14*
€ 178,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 156,58*
€ 191,83*
€ 4,95*
ab € 160,52*
€ 197,48*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,83*
€ 228,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,74*
€ 226,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,07*
€ 213,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,45*
€ 200,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.