Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmulden B 45 und 70 mm, für Schubladenhöhe 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-154677
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     S837938-00 ROT
EAN/GTIN:
     6416763070701
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz
  • für Schubladenhöhe 50 mm
  • die Werkzeugmulden werden nur als Kombination mit jeweils 8 Stück in der genannten Breite geliefert (33, 45 und 70 mm)
  • die Mulden bestehen aus sehr hartem Kunststoff
  • zum Lieferumfang gehören jeweils eine unterschiedliche Anzahl von Querteilern (Mittelplatten), mit denen die Längsmulden noch unterteilt werden können
Weitere Informationen:
Typ:
Breite 45 / 70 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schubkasteneinsatz, 154677, 154677-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 60,07*
€ 79,11*
€ 4,95*
ab € 64,09*
€ 84,30*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,15*
€ 89,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
837939-00
ab € 118,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.