Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbau-Container, Schublade 1 x 90 mm + 2 x 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155043
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     E-US-2-3A.11
EAN/GTIN:
     4040376900791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank

Passend für Arbeitstische Serie Tom und Serie Jerry

  • Zur Montage an den Funktionsunterbau
  • Bei Tischbreite 750 und 1000 mm kann max. 1 Container montiert werden, bei Tiischbreite 1250, 1500 und 2000 mm können max. 2 Container montiert werden
  • Masse: 490 x 600 x 395 mm
  • Einteilung Schubladen: 1 x 90 mm und 2 x 120 mm Höhe
  • Schubladen innen: B 390 x T 560 mm, Tragkraft: 35 kg, Auszug: ca. 90 %
  • Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse RAL 7035, lichtgrau, Fronten RAL 5010, enzianblau
  • Zentralverschluss
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, Unterbau-Container Werkbank, Unterbaucontainer Werkbank, Unterbauschrank für Werkbank, Werkbankunterbauschrank, unterbauschrank für werkbank, 155043, 155043-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 300,09*
€ 348,49*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,76*
€ 348,51*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 305,61*
€ 354,83*
51 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 289,97*
€ 355,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 578,12*
€ 636,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,90*
€ 757,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 633,30*
€ 753,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,08*
€ 742,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,02*
€ 724,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,12*
€ 687,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM3956
ab € 7,71*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-120-150
ab € 22,22*
Zubehör
Rau
E-ET-1-4-60-90
ab € 14,78*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-120-150
ab € 10,40*
Zubehör
Rau
E-ET-2-9-60-90
ab € 9,28*
Zubehör
Rau
E-ET-MS-2
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.