Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Aufbauten, für Werkbankbreite 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155094
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     SAE-KM01-1000.10
EAN/GTIN:
     4040376141484
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
  • Montage durch Verschrauben auf der Arbeitsplatte
  • System-Stützenpaar 2 x 900 mm
  • Metallablage '“ neigbar '“ Tiefe 300 mm
  • Etagenbord, Tiefe 300 mm, Lochplatte, Höhe 450 mm, mit Halteschiene
  • Breite: 500/1000 mm (ohne Kästen und Werkzeughalter)
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 155094, 155094-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Hobelbank, Systemarbeitsplatz, Systemarbeitsplatz (Werkbank)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 575,44*
€ 662,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 647,93*
€ 749,77*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,77*
€ 892,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,73*
€ 886,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 714,10*
€ 849,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,66*
€ 809,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 647,93*
€ 771,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.