Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-155712 Herst.-Nr.: 83730 EAN/GTIN: 4000146837306 |
| | |
|
| | |
| Das siebenteilige Hammerbohrer-Set ROCKET 3 SDS-plus bietet eine hohe Bohrgeschwindigkeit und Stabilität. Geliefert wird das Hammerbohrer-Set ROCKET 3 SDS-plus in einer Mambo-Box. Das Hammerbohrer-Set ROCKET 3 SDS-plus der nächsten Generation kommt mit einer hochwertigen nie da gewesener Bohrgeschwindigkeit und Stabilität. Hergestellt wird die Maschine aus speziellem und hochwertigem Vergütungsstahl. Arbeiten werden nicht nur schnell, sondern auch kraftvoll und präzise fertiggestellt. Mit dabei sind 3 Crusher, die mit Schlag die maximale Bohrgeschwindigkeit erreichen. Dieser kommt mit einer Hartmetall-Platte, inklusive Schaufeleffekt. Mit diesem Teil gelingen Bohrarbeiten um 20% schneller als mit Vergleichsprodukten. Zudem ist im Lieferumfang eine Zentrierspitze enthalten, die für punktgenaues Anbohren ohne Verlaufen gedacht ist. Wie auch eine kernverstärkte Spirale, die bei extremer Beanspruchung für maximale Bruchstabilität sorgt und die Vibration reduziert. Angebrachte Verschleissmarken zeigen auf, ob das Werkzeug noch für dübeltaugliche Löcher geeignet ist. Die moderne 2-spiralige Geometrie kommt mit grossen Förderwendeln und die Reibung, wie auch der Bohrmehl Abtransport wird beschleunigt. Passgenaue Dübellöcher werden durch die PGM-Prüfmarke garantiert, zudem ist eine präzise Rundlaufgenauigkeit mit diesem Gerät möglich. Weitere Details: - 7 tlg. In MAMBO Box
- Inhalt: Ø 5, 6, 8 x 110 mm und Ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
- Qualitätsstufe: Professional
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 155712, 155712-SW81, Bohrer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 23,03* | € 31,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 23,89* | € 32,08* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 23,95* | € 32,30* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,33* | € 32,64* | | | | Lager 3635 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 41,07* | € 53,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|