Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-155752 Herst.-Nr.: 24890200 EAN/GTIN: 7313468902001 |
| | |
|
| | |
| Praktische starke Rapid Super Strong Heftklammern 73/6, die bis zu 15 Blätter gleichzeitig heften und für perfekten Halt sorgen. Die gelieferte Schachtel beinhaltet insgesamt 5.000 Rapid SuperStrong Heftklammern 73/6. Die Rapid SuperStrong Heftklammern bestehen aus verzinktem extra starken Draht mit scharfen Enden für beste Materialdurchdringung. Bis zu 15 Blätter (80 g/m2 Papier) lassen sich damit gleichzeitig heften. Auf jeder Schachtel ist ein rotes Symbol vermerkt, welches die Kategorie SuperStrong hervorhebt. Geliefert werden 5.000 Heftklammern mit einer Schenkellänge von 6 mm in einer Schachtel. Diese Heftklammern eignen sich hervorragend für die Rapid HD31 Heftzange. Weitere Details: - Für die Rapid HD31 Heftzange
- Zum Heften von bis zu 15 Blatt (80 g/m-²)
- Rotes Symbol zur Hervorhebung der Kategorie SUPER STRONG
- Verzinkter extra starker Draht für beste Heftleistung
- Scharfe Enden für beste Durchdringung des Papiers
- Schenkellänge: 6 mm
- 5.000 Stück in Schachtel
Weitere Informationen: | | Farbe: | verzinkt | Stück pro Paket: | 5000 | Heftleistung: | 15 Blatt | Material: | Stahl, verzinkt | Typ Heftklammern: | 73/6 | Breite: | 6 mm | Länge: | 73 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tackerklammern, tackerklammern rapid, tackerklammer, 155752, 155752-SW81, Heftklammern, Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner, Büro), Schwiegermutter (Heftklammern-Entferner), Klammeraffe, Entklammerer (Büro), Heftklammer-Entferner (Büro), Klammeraffe (Büro) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 12,10* | € 17,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 12,47* | € 18,39* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,07* | € 22,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,43* | € 35,00* | | | | Lager 3635 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,19* | € 39,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5.000 Stück (ab € 0,00584* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|