Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtlagerkasten, L 300 x B 200 x H 100 mm, 5,5 L, 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-155764
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5212143
EAN/GTIN:
     4056705121430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten

Kraftpakete im Miniformat für die Lagerung von Kleinteilen sind die Sichtlagerkästen aus Wellpappe, die wir Ihnen in verschiedenen Grössen bieten. Sie erhalten Sie im praktischen Set mit 50 Stück.

Die Wellpappe dieser Lagerkästen mit der Qualität 1.3 hält je nach Grösse bis zu 30 kg Belastung aus. Diese Boxen sind eine preiswerte, flexible Alternative für Ihren Betrieb. Nach dem Gebrauch lassen sie sich zusammengefaltet lagern und nehmen damit kaum Platz weg. Sie können diese Kästen ebenso als Einsätze für grössere Lagersichtboxen aus Kunststoff oder Stahl verwenden. Das umweltfreundliche Material lässt sich problemlos recyceln.

Material:

  • Aus leichter, 1-welliger Pappe
  • Qualität 1.3
  • Faltbar

Ausführung:

  • Sichtlagerboxen in verschiedenen Grössen
  • Zusammengefaltet lagerbar
  • Farbe: Braun
  • Inhalt: 1,7 bis 9,3 l
  • Traglast: bis 30 kg
  • Aussenmasse: L 200 x B 100 x H 100 mm bis L 500 x B 200 x H 100 mm
  • Innenmasse: L 190 x B 95 x H 99 mm bis L 486 x B 195 x H 99 mm

Einsatzzweck:

  • Preiswerte Lagerung von Kleinteilen
  • Ideal für Schrauben, Nägel, Muttern
  • Passend für alle üblichen Regalsysteme

Weitere Details:

  • Set mit 50 Stück
  • Lässt sich recyceln
  • Kann mit Lagerkästen aus Kunststoff oder Metall kombiniert werden
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Nuten für Zwischenwände:
Nein
Farbe:
braun
Ausführung:
null
Innenbreite:
195 mm
Materialart:
Papier
Recyclebar:
Ja
Aussenmasse L x B x H, Liter:
300 x 200 x 100, 5.5 mm
Griff:
Nein
Grundmasse L x B:
300 x 200 mm
ESD (leitfähig):
Nein
Innenlänge:
286 mm
Material:
Wellpappe
Innenhöhe:
99 mm
Traglast:
30 kg
Aus recyceltem Kunststoff:
Nein
Stapelbar:
Nein
Höhe:
100 mm
Serie:
Wellpappe
Gewicht:
0.11 kg
Breite:
200 mm
Inhalt:
5,5 l
Länge:
300 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
862
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,83*
€ 1,05*
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 1,07*
1 Tag
1150
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,85*
€ 1,07*
1 Tag
805
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,87*
€ 1,09*
Lager 3635
50
pro Box
Frei Haus
ab € 1,4966*
€ 1,8266*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 1,8266*
€ 2,17365
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,7866*
€ 2,12605
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,7266*
€ 2,05465
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,6566*
€ 1,97135
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 1,6166*
€ 1,92375
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 1,4966*
€ 1,78095
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,4966* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 91,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.