Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch Ergo K, m. Kurbel, 1500 x 800 mm, Tischplatte Melamin, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156023
Hersteller:
     Manuflex
Herst.-Nr.:
     AU9051.7016
EAN/GTIN:
     4045916133738
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Hub-Arbeitstisch
Lift-Arbeitstisch

Der Arbeitstisch Ergo K hat eine Tragkraft von 450 kg und ist per Kurbel manuell höhenverstellbar. Dabei können Sie sowohl die Breite wie auch die Tischplatte des Arbeitstisches Ergo K individuell wählen.
Perfektes ergonomisches Arbeiten, besonders im Schichtbetrieb, ist mit dem Arbeitstisch Ergo K noch einfacher. Denn den Arbeitstisch Ergo K können Sie manuell stufenlos per Handkurbel in der Höhe von 700 mm auf bis zu 1000 mm verstellen. Die Handkurbel hat vier Hubzylinder und ist für ein geringes Verletzungsrisiko abklappbar. So ist ein häufiger Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz möglich. Der Arbeitstisch Ergo K ist dank seines selbsttragenden Stahlrahmengestells äusserst stabil und langlebig. Das Gestell besteht aus zwei 57 x 43 mm Stahlprofilrahmen und hat zwei stabile, 60 mm hohe Zargen sowie Gummischuhe zur Schonung des Bodenbelags. Das 4-Fuss Gestell ist zudem hochwertig pulverbeschichtet. Der Arbeitstisch hat bei gleichmässig verteilter Last und abzüglich des Eigengewichts und weiteren Anbaugewichten eine Tragkraft von 450 kg. Sie erhalten den Arbeitstisch Ergo K wahlweise in sechs Breiten und zwei Tiefen. Auch die 22 mm dicke Tischplatte können Sie individuell aus vier möglichen Platten wählen.

  • Tischplatte: 22 mm dick und kann in 4 verschiedenen Ausführungen bestellt werden:
  • Ausführung Tischplatte Melamin:


Besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur
Abrieb- und kratzfest sowie blendfrei
Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen
Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

  • Ausführung Tischplatte Kunststoff:


Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt
Mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet
Die Oberfläche ist leicht zu reinigen
Abrieb- und kratzfest, strapazierfähig sowie blendfrei
Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

  • Ausführung Tischplatte Multiplex:


Die geölte Multiplex-Tischplatte besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III
Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt
Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast
Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich.
Die Multiplex-Tischplatte ist geeignet, wenn hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

  • PVC-Dekor weissgrau:


Die weissgraue PVC Dekorplatte besteht aus einem homogenen PVC-Belag auf E1-3-Schichtgütespanplatte mit Gegenzug pressverleimt und hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer.
Die PVC-Dekorplatte ist abrieb- und wasserfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, rutschhemmend,schwer entflammbar (B1) DIN 4102.
Beständig gegen Waschmittel, Öle- und Fette sowie gegen bestimmte Säuren und Laugen.
Für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung sowie für Arbeiten mit chemischer Beanspruchung und gelegentlicher Berührung mit Wasser, z.B in Laboratorien.

Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
22 mm
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhenverstellbar:
manuell
Höhe min.:
700 mm
Farbe Gestell:
anthrazitgrau RAL 7016
ESD (leitfähig):
Nein
Masse:
1500 x 800 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Tragkraft:
450 kg
System:
Universal Ergo
Höhe:
722-1022 mm
Gewicht:
55.660 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1500 mm
Höhe max.:
1000 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
800 mm
Material Gestell:
Stahl, pulverbeschichtet
Aufbauten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Steh-Arbeitstisch, Arbeitsplatzsystem, System-Arbeitsplatz, Systemarbeitsplatz, arbeitstisch höhenverstellbar, system arbeitsplatz, 156023, 156023-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 1.315,76*
€ 1.490,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.512,07*
€ 1.707,64*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.707,64*
€ 2.032,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.694,42*
€ 2.016,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.618,28*
€ 1.925,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.568,10*
€ 1.866,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.512,07*
€ 1.799,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.