Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinregal, 1690 mm hoch, 11 Böden, ohne Kästen, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156389
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133413-00_5X 130013-81
EAN/GTIN:
     4052574064533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
156389
156389-SW81
Magazinschrank
Magazinschränke

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert.
Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist.
Der Regalschrank ist ein Produkt mit besonders hohem Qualitätsniveau.

Ausführung:

Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, hellsilber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar.

  • 11 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 240 kg
  • ohne Kästen
  • ohne Türen
  • Masse: H 1690 x B 700 x T 300 mm
Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
lichtgrau
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
11 Stk
Abschliessbar:
Ja
Fachböden höhenverstellbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Traglast Fachboden:
240 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
1690 mm
Breite:
700 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 393,01*
€ 468,77*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 489,64*
€ 565,40*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,40*
€ 672,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,43*
€ 666,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 552,83*
€ 657,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,85*
€ 640,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,64*
€ 582,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.