Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinregal, 1980 mm hoch, 12 Böden, ohne Kästen, hellsilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-156412
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     133113-00_3X 130013-81
EAN/GTIN:
     4063332958049
Suchbegriffe:
156412
156412-SW81
Magazinschrank
Magazinschränke

Die meistgekauften Universalschränke für Lager und Betrieb
Ordnung, Übersicht und viel mehr Platz in Ihrem Kleinteilelager - das erreichen Sie mit diesem Regalschrank bequem und preiswert.
Denn er ist wie eine Sichtkartei: Jeder weiss wo er was findet, jeder sieht, was er greift - und was nachzufüllen ist.
Der TOP FIX-Regalschrank ist ein Produkt auf besonders hohem Qualitätsniveau. Masse: H 2000 x B 670 x T 260 mm
Ausführung: Gehäuse aus Qualitätsfeinblech, hellsilber oder lichtgrau einbrennlackiert. Zwischenböden aus verzinktem Stahlblech, in der Höhe von 25 zu 25 mm verstellbar.

  • 12 Zwischenböden
  • Gesamtbelastbarkeit: 260 kg
  • ohne Kästen
  • ohne Türen


Made by SSI Schäfer

Weitere Informationen:
Anlieferung:
Montiert
Farbe:
hellsilber
Material Türen:
Stahlblech
Anzahl Fachböden:
12 Stk
Abschliessbar:
Ja
Material Korpus:
Stahlblech
Höhe:
1980 mm
Traglast Fachboden:
20 kg
Bodenausgleich:
Nein
Tiefe:
300 mm
Breite:
700 mm
Farbe Korpus:
hellsilber
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 452,08*
€ 536,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 563,27*
€ 647,68*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,68*
€ 770,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,75*
€ 769,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,49*
€ 758,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,22*
€ 733,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.