Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrichtungs-Sortiment, 4 Zwischenstege/5 Trennwände, 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157031
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     845800203000
EAN/GTIN:
     4051273630353
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubkasteneinsatz
Schubkasteneinteilung
Schubladen-Organizer
Schubladeneinsatz

Für Schubladen mit 54 x 36 Teilungen.

  • Sortiment 1: 6 Zwischenstege, 10 Trennwände
  • Sortiment 2: 4 Zwischenstege, 5 Trennwände
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Material:
Kunststoff
Bauart:
Anbaueinheit
Höhe:
150 mm
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
1023 mm
Tiefe:
725 mm
Typ:
Sortiment 2
Weitere Suchbegriffe: Schubladeneinteilung, Schubladeneinteilungsset, schäfer shop schubladeneinsatz, schubkasteneinsatz, 157031, 157031-SW81, Stahlschränke Zubehör, Stahlschrank Zubehör, Stahlschubladenschrank, Werkzeugschrank, Schubladenschrank, Schrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 42,98*
€ 58,41*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 57,11*
€ 76,23*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,50*
€ 89,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.