Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void, 250 m lang, B 200 x 120 mm, 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157083
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     10102
EAN/GTIN:
     4030198101025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftkissen-Folie für Luftkissenmasc...
Luftkissenfolie
Luftpolsterkissen
Reinraum-Folienrolle

Wir liefern Ihnen 4 Rollen der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void. Jede Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void ist 250 m lang und hat eine Breite von 200 x 120 mm.
Rundum geschützt sind Ihre Waren beim Versand mit den Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void. Jede Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void ist 250 m lang und hat eine Breite von 200 x 120 mm. Die Rollen haben einen Durchmesser von 165 mm und eine Folienstärke von 25 my. Der Abstand der Perforation der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void liegt bei 120 mm. Wir liefern Ihnen insgesamt 4 der Luftkissen-Folienrollen AIRmove- Void.
Weitere Details:

  • Zum Schützen, Fixieren, Einwickeln und Polstern
  • Masse pro Rolle: 250 m Länge, Breite 200 x 120 mm, ø 165 mm
  • Abstand der Perforation: 120 mm
  • Folienstärke: 25 my
  • 1 VE = 4 Rollen
  • Gewicht: 2,8 kg
Weitere Informationen:
Perforiert:
Ja
ESD (leitfähig):
Nein
Farbe:
transparent
Material:
Polyethylen (PE)
Folienstärke:
25 µ
Breite:
200 mm
Länge:
2500 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 159,86*
€ 200,65*
12 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 162,48*
€ 202,12*
23 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 168,24*
€ 204,21*
29 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 166,97*
€ 204,21*
Lager 3635
pro Paket
Frei Haus
ab € 224,14*
€ 269,69*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 269,69*
€ 320,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,69*
€ 318,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 246,81*
€ 293,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 230,41*
€ 274,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,14*
€ 266,73
pro Paket
1 Paket enthält 4 Rollen (ab € 56,035* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.