Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierwischtücher Tork, 1-lagig, Innenabrollung M1, L 120 m x B 215 mm, Ø 140 mm, 1 Rolle, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157850
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     120123
EAN/GTIN:
     7322540465396
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Die 1-lagigen Tork Standard-Papierwischtücher sind eine kosteneffiziente Lösung für grundlegende Wischarbeiten und zum Abtrocknen der Hände. Das Papier passt in den Tork Mini-Innenabrollungsspender.

Der Innenabrollungsspender bietet eine vielseitige Lösung mit hoher Kapazität für professionelle Umgebungen, in denen sowohl das Abwischen der Hände als auch das von Oberflächen erforderlich ist. Der Verbrauch der Tücher erfolgt uneingeschränkt, sodass die Benutzer so viele Tücher entnehmen können wie sie benötigen. Zudem zeigt die Nachfüllanzeige zuverlässig an, wann die Rolle gewechselt werden muss.

Sie erhalten die Rolle Papierwischtücher in der Papierfarbe weiss mit Massen vonL 120 m x B 215 mm.

Wichtige Details:

  • Ein weiches, starkes und gleichzeitig saugfähiges Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht
  • Innenabrollung: System M1
    • Die Tork Nachfüllanzeige hilft Ihnen bei der Planung von Rollenwechseln und verhindert Unterbrechungen oder Unannehmlichkeiten
    • Dank der uneingeschränkten Ausgabe können sich die Benutzer so viel Papier nehmen, wie sie gerade benötigen
    • Benutzerfreundlich und mit einer Hand bedienbar
  • Material: Papier, 1-lagig
  • Masse: L 120 m x B 215 mm
  • Rollendurchmesser: 140 mm
  • Papierfarbe: Weiss
  • VE: 1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, tork handtuchrolle 1lagig, handtuchrollen tork, handtuchrollen, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,03*
€ 9,04*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,60*
€ 43,51*
2 Tage
142
pro Paket
€ 2,90*
ab € 39,01*
€ 50,22*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 39,51*
€ 50,89*
Lager 3635
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,52*
€ 76,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
658000
ab € 29,45*
Zubehör
Tork
658008
ab € 36,90*
Zubehör
Tork
558000
ab € 29,93*
Zubehör
Tork
558008
ab € 29,57*
Zubehör
essity
200040
ab € 79,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.