Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweck-Papierwischtücher Tork, 2-lagig, Innenabrollung M2, L 160 m x B 215 mm, Ø 190 mm, 1 Rolle, weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157852
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     101240
EAN/GTIN:
     7310791202709
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Handtuchrollen

Für eine kompakte und vielseitige Lösung für professionelle Umgebungen sind die Papierwischtücher-Rollen der Marke Tork mit einem Innenabrollungsspender der gleichen Marke kombinierbar. Der Verbrauch wird verringert durch die Einzalblattentname und Abfall reduziert.

Das weiche, starke und gleichzeitig saugfähige Papier ermöglicht ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge als herkömmliche Papiertücher. Dies wird durch die 2-lagige Ausführung mit Prägung erreicht. Die Tücher sindideal für das Aufwischen von Flüssigkeiten und das Abtrocknen der Hände. Sie erhalten die Rolle mit Massen von L 160 m x B 215 mm in der Papierfarbe weiss.

Wichtige Details:

  • Ein weiches, starkes und gleichzeitig saugfähiges Papier, das ein effizienteres Abtrocknen bei geringerer Abfallmenge ermöglicht
  • Innenabrollung: System M2
    • Die Tork Nachfüllanzeige hilft Ihnen bei der Planung von Rollenwechseln und verhindert Unterbrechungen oder Unannehmlichkeiten
    • Dank der uneingeschränkten Ausgabe können sich die Benutzer so viel Papier nehmen, wie sie gerade benötigen
    • Benutzerfreundlich und mit nur einer Hand bedienbar
  • Mit Prägung
  • Material: Papier, 2-lagig
  • Masse: L 160 m x B 215 mm
  • Rollendurchmesser: 190 mm
  • Papierfarbe: Weiss
  • VE: 1 Rolle
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Handtuchrollenspender, Rollenhandtuch-Spender, Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Serviette, Servietten, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrollen tork 2-lagig weiß, handtuchrollen tork, handtuchrollen 2 lagig, Putztuch, Reinigungstuch, Papiertuch, Papier-Putztücher, Reinigungsrollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
162
6
pro Box
Frei Haus
ab € 10,67167*
€ 13,39334*
2 Tage
unbekannt
6
pro Box
€ 6,90*
ab € 11,34667*
€ 13,92667*
6
pro Box
€ 4,90*
ab € 12,20*
€ 15,37*
2 Tage
66
6
pro Box
€ 5,90*
ab € 12,58*
€ 15,50*
Lager 3635
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 111,33*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 111,33*
€ 132,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 110,34*
€ 131,30
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 106,53*
€ 126,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 103,19*
€ 122,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 99,58*
€ 118,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 95,16*
€ 113,24
pro Rolle
1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 95,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
659000
ab € 25,83*
Zubehör
Tork
659008
ab € 49,26*
Zubehör
Tork
559000
ab € 34,66*
Zubehör
Tork
559008
ab € 24,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.