Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 600 x 850 mm, pastellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157896
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630136 A36 LIGHT BLUE
EAN/GTIN:
     4260698250750
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag

Die rechteckige Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex zeichnet sich durch ihr ausserordentlich hohes Mass an Langlebigkeit aus, sodass sie sich sowohl im Büro als auch im industriellen und betrieblichen Bereich, etwa in Tankstellen oder dem Lagerwesen, hervorragend einsetzen lässt.

Die geschlossene Oberfläche dieser besonders robusten und 13 mm starken Fussmatte besteht aus voll durchgefärbten, getufteten Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2und besitzt antistatische Eigenschaften.

Das dabei verwendete High-Twist-Nylon verhält sich beständig gegenüber UV-Strahlung, ist bleichfest und schwer entflammbar gemäss der Brandklasse Bfl/S1. Somit bleibt die Farbe der Eazycare Style über viele Jahre hinweg makellos erhalten. Zudem weist die Oberfläche der Schmutzmatte Feuchtigkeit ab und verhindert die Bildung unangenehmer Gerüche.

Auch der 1,7 mm starke Rücken aus Nitrilgummi wartet mit zahlreichen Vorteilen auf. So verfügt er über eine besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität und ist ölbeständig. In Kombination mit dem dem 3 mm breiten und schwarzen Gummirand sorgt er ebenfalls für eine exzellente Rutschfestigkeit der Eazycare Style.

Besonders praktisch die Fussmatte ist garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschienen mit einer Tempertatur bis zu 70 C waschbar und ist trocknergeeignet bis 80 C.

Sie erhalten die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex wahlweise in verschiedenen, attraktiven Farben.

Ihre Masse betragen jeweils 600 x 850 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 600 x 850 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Form:
eckig
Farbe:
pastellblau
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Masse L x B:
850 x 600 mm
Material Oberseite:
Nylonflor
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Nein
Waschbar:
Ja
Stärke:
13 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
600 mm
Länge:
850 mm
Weitere Suchbegriffe: 157896, 157896-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,07*
€ 72,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,33*
€ 73,18*
46 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 56,86*
€ 74,47*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,60*
€ 75,65*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 70,19*
€ 88,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,65*
€ 105,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,66*
€ 97,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,51*
€ 93,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.