Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 800 x 1200 mm, graubeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157930
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630310 A10 SOFT GREY
EAN/GTIN:
     4260698251351
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag

Die antistatische Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex hält auch höchsten Belastungen zuverlässig stand. Daher ist sie genau die richtige Wahl sowohl für die Verwendung im Büro als auch im industriellen und betrieblichen Bereich, z.B. in Tankstellen oder dem Lagerwesen.

Die geschlossene und 13 mm starke Oberfläche besteht aus voll durchgefärbten, getufteten High-Twist-Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2. Dieses Material ist UV-beständig, bleichfest und gemäss der Brandklasse Bfl/S1 schwer entflammbar. Die Farbe der Matte büsst auch nach vielen Jahren nichts von ihrer Intensität ein. Ebenfalls verhält sich das Nylon feuchtigkeitsabweisend und wirkt der Geruchsbildung entgegen.

Besonders schmutzaufnahmefähig und ölbeständig ist der 1,7 mm starke Rücken aus Nitrilgummi. In Wechselwirkung mit dem 3 mm breiten und schwarzen Gummirand sorgt er für ein hervorragendes Mass an Rutschfestigkeit der rechteckigen Schmutzfangmatte.

Auch die Reinigung gestaltet sich bei der Eazycare Style besonders einfach. So ist sie garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschienen mit einer Tempertatur bis zu 70 C waschbar und ist trocknergeeignet bis 80 C.

Wählen Sie bei der mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehenen Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex zwischen einer grossen Vielfalt an unterschiedlichen Farben.

Ihre Masse belaufen sich jeweils auf 800 x 1200 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 800 x 1200 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
graubeige
Form:
eckig
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Masse L x B:
1200 x 800 mm
Material Oberseite:
Nylonflor
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Waschbar:
Ja
Stärke:
13 mm
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
800 mm
Länge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: 157930, 157930-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 102,60*
€ 131,58*
€ 4,95*
ab € 105,67*
€ 135,34*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 127,89*
€ 157,56*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,56*
€ 187,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,47*
€ 173,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,89*
€ 152,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.