Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 850 x 1500 mm, resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-157964
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630440 A40 SEA GREEN
EAN/GTIN:
     4260698252082
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag

Halten Sie Ihren Eingangsbereich sauber. DieSchmutzfangmatte Eazycare Style von miltex hilft Ihnen dabei. Auch in gut besuchten Durchgängen wie bspw. an Tankstellen erfüllt sie zuverlässig ihren Dienst.

Voll durchgefärbte, getuftete Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2 garantieren Ihnen ein hochwertiges Produkt. Es sieht dank seiner bleichfesten, UV-beständigen Farbeigenschaften auch nach langer Nutzung optisch noch super aus. Verarbeitet wird ein High-Twist-Nylon, das gemäss der Brandklasse Bfl/S1 schwer entflammbar ist.Die 13 mm starke, geschlossene Oberfläche und ein 1,7 mm starker, ölbeständiger Nitrilgummi-Rücken sind dauerhafter Beanspruchung gewachsen. Der 3 mm verstärkte Gummirand sorgt zusammen mit dem Nitrilgummi-Rücken für optimale Rutschfestigkeit.

Neben einer extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität punktet die Eazycare StyleSchmutzfangmatte mit ihrer antistatischen Wirkung, der feuchtigkeitsabweisenden Struktur und kaum Geruchsbildung. Sie können die Matte bedenkenlos in anspruchsvollen Bereichen, sowohl gewerblich als auch industriell, einsetzen. Dabei hält siebis zu 200 industrielle Waschgänge bei Temperaturen bis zu 70 C durch und kann bei Bedarf im Trockner bei bis zu 80 C getrocknet werden.

Sie erhalten die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex wahlweise in verschiedenen, attraktiven Farben. Ihre Masse betragen jeweils 850 x 1500 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 850 x 1500 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
UV-beständig, waschbar
Farbe:
resedagrün
Material Oberseite:
Nylonflor
Masse L x B:
1500 x 850 mm
Waschbar:
Ja
Stärke:
13 mm
Form:
eckig
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
850 mm
Länge:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: 157964, 157964-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,36*
€ 166,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 133,64*
€ 167,55*
€ 4,95*
ab € 138,22*
€ 172,41*
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 138,30*
€ 177,72*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 166,48*
€ 202,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,62*
€ 241,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,12*
€ 233,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,32*
€ 221,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,48*
€ 198,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.