Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 850 x 3000 mm, braunbeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-158904
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630505 A05 GOLD
EAN/GTIN:
     4260698252167
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag

Sie sind auf der Suche nach einer Fussmatte, die Sie bedenkenlos in stark frequentierten Bereichen einsetzen können Dann empfehlen wir Ihnen dieSchmutzfangmatte Eazycare Style von miltex.

Die voll durchgefärbten, getufteten Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2sindbleichfest, UV-beständig und nicht anfällig für Farbverluste. Das dabei eingesetzte, hochwertige High-Twist-Nylon ist zudemgemäss der Brandklasse Bfl/S1 schwer entflammbar.Die 13 mm starke, geschlossene Oberfläche und ein 1,7 mm starker, ölbeständiger Nitrilgummi-Rücken halten dauerhafter Beanspruchung stand. Zusammen mit dem 3 mm verstärkten Gummirand macht er die Matte besonders rutschfest.

Die Eazycare StyleSchmutzfangmatte überzeugt nicht nur mit einer extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität, sie entfaltet darüber hinaus eine antistatische Wirkung, ist feuchtigkeitsabweisend und vermeidet Geruchsbildung. Dank dieser Eigenschaften ist sie bestens gewappnet für den anspruchsvollen Einsatz im gewerblichen wie industriellen Bereich, beispielsweise an Tankstellen, in Durchgangsbereichen von Produktionsstätten oder Geschäften.

Sollte die Fussmatte doch mal etwas zu viel Schmutz abbekommen, kann sie garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen mit einer Temperatur bis zu 70 C gewaschen und bei Bedarf bis 80 C im Trockner bearbeitet werden.

Sie erhalten die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex wahlweise in verschiedenen, attraktiven Farben. Ihre Masse betragen jeweils 850 x 3000 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 1200 x 2000 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Materialeigenschaft:
UV-beständig, waschbar
Farbe:
braunbeige
Material Oberseite:
Nylonflor
Masse L x B:
3000 x 850 mm
Waschbar:
Ja
Stärke:
13 mm
Form:
eckig
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
850 mm
Länge:
3000 mm
Weitere Suchbegriffe: 158904, 158904-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 258,44*
€ 306,27*
€ 4,95*
ab € 262,32*
€ 309,49*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 317,40*
€ 364,57*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,70*
€ 428,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,09*
€ 408,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,40*
€ 377,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.