Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte miltex Eazycare Style, eckig, antistatisch, UV-beständig, waschbar, High-Twist-Nylon undNiltrilgummi, 1200 x 2000 mm, basaltgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-158966
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630723 A23 GREY METAL
EAN/GTIN:
     4260698253201
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
esd bodenbelag

13 mm starke Ausführung mit geschlossener Oberfläche,voll durchgefärbte, getuftete Nylonfasern mit einem Flächengewicht von 3,2 kg/m2, antistatische Eigenschaften: Mit der Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex sind Sie auf alle Eventualitäten vorbereitet.

Die rechteckige Fussmatte setzen Sie problemlos in stark frequentierten Fussverkehr-Zonen ein. Sie hält der Beanspruchung sowohl im Büro als auch im industriellen und betrieblichen Bereich, etwa in Tankstellen oder dem Lagerwesen, stand.

Das bei der Herstellung verarbeitete High-Twist-Nylon verhält sich beständig gegenüber UV-Strahlung, ist bleichfest und schwer entflammbar gemäss der Brandklasse Bfl/S1. Sie erfreuen sich somit auch nach Jahren noch an der makellosen Erscheinung in puncto Farbe. Die Oberfläche der SchmutzmatteEazycare Style ist zudem feuchtigkeitsabweisend, verhindert die Bildung unangenehmer Gerüche undsorgt für eine besonders hohe Schmutzaufnahmekapazität.

Der 1,7 mm starke Rücken aus Nitrilgummi ist ölbeständig. In Kombination mit dem dem 3 mm breiten und schwarzen Gummirand sorgt er ebenfalls für eine exzellente Rutschfestigkeit der Eazycare Style.

Ein Weiterer Pluspunkt: die Fussmatte kann garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen mit einer Temperatur bis zu 70 C gewaschen und bei Bedarf bis 80 C im Trockner bearbeitet werden.

Sie erhalten die mit 10 Jahren Lebensdauer-Garantie versehene Schmutzfangmatte Eazycare Style von miltex wahlweise in verschiedenen, attraktiven Farben. Ihre Masse betragen jeweils 1200 x 2000 mm.

Ausführung:

  • Hochwertige, rechteckig geformte Schmutzfangmatte
  • Vielseitig einsetzbar im Innen- und Aussenbereich
    • Büro
    • Lager und Betrieb (z.B. Tankstellen)
    • Industrie
  • Geschlossene Oberfläche aus voll durchgefärbten und getufteten Nylonfasern
    • antistatisch
    • UV-beständig und bleichfest
    • schwer entflammbar gemäss Brandklasse Bfl/S1
    • feuchtigkeitsabweisend und geruchshemmend
  • 1,7 mm starker Rücken aus Nitrilgummi
    • ölbeständig
    • ausserordentlich hohe Schmutzaufnahmekapazität
    • besonders rutschfest im Zusammenspiel mit dem 3 mm breiten, schwarzen Gummirand
  • Waschbar (garantiert bis zu 200 x in industriellen Waschmaschinen)
  • Masse: jeweils 1200 x 2000 mm
  • Wahlweise in verschiedenen Farben verfügbar

Reinigungshinweise:

  • Für eine schnelle Reinigung ist Ausschütteln oder Absaugen ausreichend
  • Bei stärkerer Verschmutzung wird die Reinigung mit einer Waschmaschine empfohlen
  • In Industriewaschmaschinen bis 70 C waschbar
  • Trocknergeeignet bis 80 C

Weitere Details:

  • Material Oberfläche: jeweils getuftetes High-Twist-Nylon
  • Material Rücken und Rand: jeweils 100 % Niltrilgummi
  • Stärke: jeweils 13 mm
  • Flächengewicht: jeweils 3,2 kg/m2
  • Garantie: 10 Jahre
Weitere Informationen:
Farbe:
basaltgrau
Form:
eckig
Material Unterseite:
Nitrilgummi
Material Oberseite:
Nylonflor
Masse L x B:
2000 x 1200 mm
Temperaturformbeständigkeit:
70 °C
Trocknergeeignet:
Ja
Waschbar:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Stärke:
13 mm
Gewicht:
3,2 kg
Breite:
1200 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: 158966, 158966-SW81, Gummimatte, Schmutzfangmatte, Fussabtreter, Vorleger, Türvorleger, Schutzmatten, Fussmatte, Schutzmatte, Matte, Matten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,94*
€ 274,04*
€ 4,95*
ab € 244,80*
€ 275,39*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,03*
€ 278,66*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,63*
€ 294,75*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 296,22*
€ 329,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,99*
€ 392,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,75*
€ 391,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,45*
€ 377,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,22*
€ 352,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.