Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Magnetband, selbstklebend, 45 mm breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-162268
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6156309
EAN/GTIN:
     4002390058384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
162268
162268-SW81
Magnetstreifen
Magnetband

Damit können Sie auch nicht magnetische Gegenstände für Magnettafeln und Metalloberflächen nutzbar machen.

  • Haftkraft ca. 40 g/qcm
  • 10 m Rolle (1 mm stark)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Anbringung:
Magnete
Montage:
selbstklebend
Breite:
45 mm
Länge:
10000 mm
Weitere Suchbegriffe: Haftmagnet, Band, Kraftmagnet, Hakenmagnet
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 24,88*
€ 33,97*
2 Tage
34
1
€ 2,90*
ab € 25,50*
€ 34,80*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 26,69*
€ 35,98*
1
€ 6,95*
ab € 32,86*
€ 45,45*
Lager 3635
1
Frei Haus
ab € 49,00*
€ 64,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.