Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Endlos-Etikett DK-22212, 62mm x 15,24m, Film weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-163309
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     914005440483
EAN/GTIN:
     4977766628211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • für P-touch QL-500, QL-500A, QL-500 BS, QL-550, QL-560, QL-560 VP, QL-570, QL-580, QL-650 TD, QL-700, QL710, QL710W, QL-720, QL-720NW, QL-1050, QL-1050N, und QL-1060N
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Ausführung:
selbstklebend
TÜV/GS-geprüft:
Nein
Masse:
62 mm x 15,24 m
Material:
Papier
Geeignet für:
Pakete
Haftung:
permanent
Verwendung:
Etikettendrucker
Rollenlänge:
15.24 m
FSC-zertifiziert:
Nein
Breite:
62 mm

Kompatible Geräte:
Brother:
P-Touch QL 1050; P-Touch QL 1050 N; P-Touch QL 1060 N; P-Touch QL 1060 NX; P-Touch QL 1100; P-Touch QL 1100 C; P-Touch QL 1100 NWB; P-Touch QL 1100 NWBC; P-Touch QL 1100 Series; P-Touch QL 1110; P-Touch QL 1110 NWB; P-Touch QL 1110 NWBc; P-Touch QL 1110 Series; P-Touch QL 500; P-Touch QL 500 A; P-Touch QL 500 BS; P-Touch QL 500 BW; P-Touch QL 500 Series; P-Touch QL 550; P-Touch QL 560; P-Touch QL 560 Series; P-Touch QL 560 VP; P-Touch QL 560 YX; P-Touch QL 570; P-Touch QL 580; P-Touch QL 580 N; P-Touch QL 580 Series; P-Touch QL 600; P-Touch QL 600 B; P-Touch QL 600 G; P-Touch QL 600 R; P-Touch QL 650 TD; P-Touch QL 700; P-Touch QL 710 Series; P-Touch QL 710 W; P-Touch QL 710 WSP; P-Touch QL 720 NW; P-Touch QL 800; P-Touch QL 810 Series; P-Touch QL 810 W; P-Touch QL 810 Wc; P-Touch QL 820 NW; P-Touch QL 820 NWB; P-Touch QL 820 NWBc; P-Touch QL 820 Series
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Folien-Etiketten, Folienetikett, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inhalts-Schilder, Inhaltsschild, Klemmenmarkierung, Zackband, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, thermodirekt-etiketten brother, etiketten rolle, etikettenrollen brother, 163309, 163309-SW81, Etikettenrollen, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
65
€ 2,90*
ab € 26,93*
€ 35,52*
€ 4,50*
ab € 26,94*
€ 35,53*
€ 5,95*
ab € 26,91*
€ 35,53*
4 Tage
66
€ 4,15*
ab € 26,82*
€ 35,86*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 44,52*
€ 56,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
1 Stück enthält 15,24 Meter (ab € 2,92126* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
DK11201
ab € 4,97*
Ähnlich
Ampertec
DK11202
ab € 9,54*
Ähnlich
Ampertec
DK11204
ab € 3,21*
Ähnlich
Ampertec
DK11208
ab € 6,40*
Ähnlich
Ampertec
DK11209
ab € 6,63*
Ähnlich
Ampertec
DK11221
ab € 6,76*
Ähnlich
Ampertec
DK22205
ab € 7,58*
Ähnlich
Ampertec
DK22210
ab € 5,40*
Ähnlich
Ampertec
DK22212
ab € 21,70*
Ähnlich
Ampertec
DK22214
ab € 4,52*
Ähnlich
Ampertec
DK22251
ab € 10,65*
Ähnlich
Ampertec
DK22606
ab € 31,57*
Ähnlich
Ampertec
DK44205
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.