Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-163828 Herst.-Nr.: 5.01054.7042 ALU / HELLGRAU EAN/GTIN: 4045597000992 |
| | |
|
| | |
| Kabelbrücken von Serpa - die perfekte Lösung für jedes Ambiente - hochwertige Verarbeitung "Made in Germany"
- liegen fest und rutschsicher auf dem Boden
- besonders schweres Material, deshalb liegen diese Brücken auch ohne Befestigungsmaterial glatt und sicher auf dem Boden
- die Kabelbrücken sind einfach und ohne Montagemittel einsetzbar (kein Kleben oder Verschrauben, einfach nur ausrollen, Kabel einführen und fertig
- Kabelbrücken sind nur für den Innenbereich geeignet und werden von oben mit dem Kabel bestückt (Ausnahme: B15 CB Compact, diese wird von unten bestückt)
- in verschiedenen Ausführungen lieferbar (Ausführung 3000 wird in 2 x 1500 geliefert)
- Traglast: 600 kg (20 x 20 cm)
- Kabelkapazität: 3 x ø 10 mm und 2 x ø 7 mm
- Farbe: Grau/Deckel Alusilber
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau; alusilber | Kabelführung: | Oben | Material: | Thermoplastische Elastomere (TPE) | Masse L x B x H: | 3000 x 150 x 17 mm | Befestigungsart: | Auslegen | Anzahl Kabel: | 5 | Länge: | 3 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 121,34* | € 150,93* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 124,18* | € 155,45* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 138,85* | € 173,22* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 211,60* | € 257,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 121,34* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|