Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-164004 Herst.-Nr.: 4453 EAN/GTIN: 4008705044530 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - TÜV SÜD zertifizierte Etiketten garantieren störungsfreien Druck
- Perfekt für alle Laser- und Inkjetdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer
- Hoher Weissegrad und gleichmässige Oberfläche für beste Druckergebnisse in Schwarz und Farbe. Spürbar dicker: extra starke Etiketten - einfaches Aufkleben
- Umweltschonend und nachhaltig: PEFC-zertifiziert, chlorfrei gebleicht, lösemittelfreier Haftkleber
- Format: 70 x 36 mm
- DIN A4
- Farbe: weiss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 2400 | Hersteller-Nr.: | 4453 | Ablösbar: | Nein | Geeignet für: | universell | Typ Etiketten: | Universal-Etiketten | Bogen/Paket: | 100 | Haftung: | permanent | Höhe: | 36 mm | Verwendung: | Inkjet-, Copier-, Laser- Drucker | Zertifikate: | FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert | Breite: | 70 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, herma adressetiketten weiß, adress-etiketten herma, adress etiketten, 164004, 164004-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 16,06* | € 21,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,78* | ab € 16,16* | € 21,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 16,19* | € 21,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,11* | € 22,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 27,10* | € 35,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2.400 Etiketten (ab € 0,0113* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|