Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVERY- Zweckform Universal-Etiketten 3653-200, ultragrip, 105 x 42,3 mm, 2800 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
FSC - für nachhaltige Waldwirtschaft.
Artikel-Nr.:
     3635-164451
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3653-200
EAN/GTIN:
     4004182249574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
  • Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip Technologie
  • Ideal für die Stapelverarbeitung von Etikettenbogen
  • Geeignet für alle Inkjet-Drucker, Laserdrucker und Kopiergeräte
  • Garantiert staufreier Druckerdurchlauf
  • Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch TÜV
  • Leichtes Abziehen und schnelles Aufkleben mit der einzigartigen QuickPEEL Abziehhilfe
  • FSC-zertifiziert, mit Papier aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern
  • Permanent haftend
  • 200 Blatt/Paket
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Stück pro Paket:
3080
Geeignet für:
Inhaltskennzeichnung
Hersteller-Nr.:
3653-200
Typ Etiketten:
Universal-Etiketten
Höhe:
105 mm
Ablösbar:
Nein
Zertifikate:
FSC-zertifiziert, TÜV-zertifiziert
Breite:
42.3 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 41,56*
€ 55,07*
2 Tage
29
€ 2,90*
ab € 41,84*
€ 55,31*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 42,19*
€ 55,56*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 44,16*
€ 58,55*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 77,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,94*
€ 92,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 77,45*
€ 92,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,82*
€ 86,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,28*
€ 83,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 63,28*
€ 75,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,69*
€ 71,03
pro Packung
1 Packung enthält 2.800 Etiketten (ab € 0,02132* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.