Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford Office-Buch, gebunden, DIN A4, kariert, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-164521
Hersteller:
     Hamelin
Herst.-Nr.:
     100100570
EAN/GTIN:
     3020120367231
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft

Das Oxford Office-Buch als gebundenes Hardcover im DIN A4 Format kommt im praktischen 5er Pack. Die Seiten von dem Oxford Office-Buch sind wahlweise kariert oder liniert zu erwerben und sorgen für Schreibkomfort.
Das Oxford Office-Buch vereint edles Design mit praktischem Nutzen. Bei dem Oxford Office-Buch aus unserem Sortiment handelt es sich um ein gebundenes Buch im DIN A4 Format, das über 96 Blatt Papier verfügt. Die einzelnen Seiten sind hochweiss und sorgen als seidenglattes Papier für besonders hohen Schreibkomfort. Das Oxford Office-Buch als Hardcover liegt aufgeschlagen flach auf und weist abtrennbare Ecken für eine schnellere Orientierung auf. Jedes Set von dem Oxford Office-Buch verfügt über 5 Exemplare in insgesamt vier angenehmen, unterschiedlichen Farben. So lassen sich Notizen effektiv aufzeichnen.


Weitere Details:

  • gebundene Bücher in DIN A4, 96 Blatt
  • 90 g/m-² Optik Paper, hochweiss und seidenglatt für hohen Schreibkomfort
  • Hardcover, liegt aufgeschlagen flach auf, abtrennbare Ecken
  • farbig sortiert: lavendelblau, grün, violett, silber
  • Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
farbsortiert
Lochung:
Ohne
Lineatur:
kariert
Papier:
hochweiss, seidenglatt, tintenfest
Grammatur:
90 g/m²
Rand:
Innen
Höhe:
295 mm
Format:
DIN A4
Blattanzahl:
96
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, ringbucheinlagen a4 kariert, notizblock, notizbuch a4, 164521, 164521-SW81, Geschäftsbuch, Diarium (Geschäftsbuch), Schreibkladde (Geschäftsbuch), Kladde (Geschäftsbuch), Kopfleistenbuch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 49,62*
€ 66,50*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 54,71*
€ 73,25*
€ 4,95*
ab € 56,36*
€ 75,36*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,25*
€ 87,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 73,15*
€ 87,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 70,00*
€ 83,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,99*
€ 80,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 60,71*
€ 72,24
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.