Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3635-164572 Herst.-Nr.: AS0722480 EAN/GTIN: 4004182617113 |
| | |
|
| | |
| Dymo- LW330T, LW400 Serie, LW450 Serie und Seiko Smart Label Printer-
- 100% kompatibel mit Dymo- LabelWriterâ„¢ und Seiko Smart Label Printer-
- überdurchschnittlich gute Klebekraft
- einfache Beschriftung der Avery Zweckform Rollenetiketten mit Ihrer Dymo- und Seiko- Software
- permanent haftende Etiketten sind FSC- zertifiziert und frei von Bisphenol A (BPA)
- Etikettenfarbe: weiss
- auch als attraktive Kleinverpackung erhältlich
- permanent
- Format: B 59 x H 190 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Haftung: | permanent | Höhe: | 190 mm | Verwendung: | Ordner | FSC-zertifiziert: | Ja | Breite: | 59 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, papieretiketten auf rolle, etiketten rolle, einsteckrückenschild weiß, 164572, 164572-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker) |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 14,32* | € 19,92* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 14,56* | € 20,22* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 14,77* | € 20,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 15,87* | € 21,94* | | | | Lager 3635 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,42* | € 28,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3635 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 21,42* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3635 | | Versand: Lager 3635 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|