Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan Kassenlade HD-4142, Stahlgehäuse, 8 Münzfächer, 8 Geldscheinfächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-165292
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     121-0566
EAN/GTIN:
     8717496335722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassenlade

Die Safescan Kassenlade HD-4142 ist mit 8 Münzfächern und 8 Geldscheinfächern ausgestattet. Das Stahlgehäuse der Safescan Kassenlade HD-4142 sorgt für eine ausgezeichnete Robustheit.
Die Safescan Kassenlade HD-4142 ist mit ihrem robusten und soliden Gehäuse aus Stahl die erste Wahl für den Dauerbetrieb in Restaurants, Tankstellen Bars usw. Sie hat ein bruchsicheres PVC-Fach mit Metall-Geldklemmen. Die Führung der Safescan Kassenlade HD-4142 erfolgt auf einem leichtgängigen Teleskop-Schiebemechanismus mit belastbaren Kugellagerrollen. Der Einsatz mit 8 Banknotenfächern und 8 Münzfächern ist herausnehmbbar sowie PKrstellbar. Ein integrierter Separierungsschlitz ist für die Lagerung von grossen Banknoten vorgesehen. Die Öffnung der Safescan Kassenlade HD-4142 ist sowohl manuell als auch elektronisch möglich. Kompatibel mit RJ12-Registrierkassen (12 V).
Weitere Details:

  • 3 Jahre Garantie
  • Kompatibel mit RJ12-Registrierkassen (12 V)
  • Masse: ca. B 415 x T 425 x H 130 mm
  • Gewicht: ca. 11,2 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anzahl Geldscheinfächer:
8
Material:
Stahl
Höhe:
130 mm
Lieferumfang:
2 Schlüssel
Zählbrett:
Nein
Tiefe:
425 mm
Breite:
415 mm
Anzahl Münzfächer:
8
Schloss:
Elektronikschloss; Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: 165292, 165292-SW81, Geldkassette, Geldkassetten, Geldkassenkombinationseinsatz, Geldkassetteneinsatz, Scheinfach (Kasseneinsatz), Münzrille, Münzbehälter, Geldzählkassetteneinsatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 125,64*
€ 158,19*
€ 5,50*
ab € 141,11*
€ 180,76*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 240,63*
€ 4,95*
ab € 207,50*
€ 247,14*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,63*
€ 286,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,69*
€ 270,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,06*
€ 239,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
121-0578
ab € 30,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.