Die für das Hochformat ausgelegte Moderationswand ECO von Franken ist in verschiedenen Oberflächen- Varianten verfügbar. Ein jede dieser Moderationswände ist ausgesprochen strapazierfähig, doppelseitig verwendbar, pinnbar und besitzt die einheitlichen Masse von B 1200 x T 640 x H 1500 mm.
Wenn Sie auf der Suche nach einer stationären Moderationswand sind, die dennoch leicht und in mehreren Räumen einsetzbar ist, stellt sie die ideale Lösung dar. Sie ist mit Rollen ausgestattet und lässt sich daher leicht von einem Raum in einen anderen transportieren. Dazu trägt auch die schnelle Montage der Standbeine mit Blitzverschluss bei. Stecken Sie die Tafel einfach auf die Beine und lassen sie einrasten. Mit den leicht gebogenen Füssen erhält die Moderationswand einen stabilen Stand.
Die Moderationswand ECO von Franken erlaubt eine schnelle und leichte Befestigung von Moderationskarten oder Bildern, Zeichnungen und Textelementen für Konferenzen, Präsentationen, Brainstormings oder Schulungen. Aufgrund ihrer kompakten Grösse eignet sich die Tafel auch für Veranstaltungen in kleinen Räumen oder für Messestände.
Die Moderationswand überzeugt darüber hinaus optisch mit ihrem weissen Rahmen aus Aluminium, der zum Schutz vor Beschädigungen über abgerundete Kunststoffecken verfügt.
Weitere Details:
Ausgelegt für das Hochformat
Beidseitig verwendbar
Strapazierfähig und pinnbar
Einfache und schnelle Montage mit Blitzverschluss
Ideal für Konferenzen, Schulungen und Präsentationen
Optisch ansprechender Rahmen
Abgerundete Kunststoffecken
Mit Standbeinen, Standfüssen und Rollen
Material Gestell und Rahmen: jeweils Aluminium
Farbe Gestell und Rahmen: jeweils weiss
Nutzfläche: jeweils B 1200 x T 640 x H 1500 mm
Gesamthöhe: jeweils 1900 mm
Gewicht: jeweils 5,4 kg
In verschiedenen Oberflächen-Varianten verfügbar