Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Banknotenzählmaschine Rapidcount S 575, f. EURO-Noten, Stück- undWertzähler, Echtheitsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-167648
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     946901 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4260114696001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Die leistungsstarke Banknotenzählmaschine Rapidcount S 575 hilft Ihnen bei der Erfassung Ihres Geldscheinbestands. Das absolut zuverlässig arbeitende Gerät verfügt über einen Stück- und Wertzähler.

Mit der modernen Banknotenzählmaschine Rapidcount S 575 gehört das lästige Zählen von Geldscheinen endgültig der Vergangenheit an. Sie legen Ihre Euro-Banknoten einfach in das dafür vorgesehene Fach und können wenige Augenblicke später das Resultat in Form der Anzahl von Geldscheinen je Sorte und des Gesamtbetrags auf dem Display ablesen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, sich das Zählergebnis ausdrucken zu lassen. Sie können die Geldscheine übrigens auch unsortiert einlegen.

Die Zählmaschine macht ihrem Name als Rapidcounter alle Ehre: Sie bringt es auf eine beeindruckende Zählgeschwindigkeit von bis zu 1.200 Banknoten in der Minute. Das empfohlene Zählvolumen pro Jahr liegt bei 400.000 Banknoten. Das Zählgerät nimmt automatisch eine Echtheitsprüfung vor und identifiziert Blüten sicher. Nach Zähl- und Prüfprozess wirft die Maschine Ihre Banknoten in das Ausgabefach aus.

Weitere Details:

  • Geldnotenzählmaschine für kleinere Aufkommen an EURO-Geldscheinen
  • Gibt Anzahl und Wert an
  • Mit Echtheitsprüfung (UV, MG, MT, SD, Colour)
  • Gut ablesbares Display
  • Zählgeschwindigkeit. 1.200 Stück/Minute
  • Zählvolumen: 400.000 Noten/Jahr
  • Bündelfunktion (Zählstopp beim Erreichen einer definierten Anzahl von Scheinen) und Druckfunktion
  • 3 Anschlüsse: Netzstecker, Drucker, Update
  • Netzkabel im Lieferumfang enthalten
  • Zusatzzubehör. Reinigungsset, Staubschutzhülle, Belegdrucker
  • Masse: B 310 x T 280 x H 165 mm
  • Gewicht: 6,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Zählart:
Geldscheinzähler
Anschlüsse:
Netzstecker, Drucker, Update-Anschluss
Software Updates:
Ja
Funktionen:
Addition, Bündelung, Echtheitsprüfung
Vorsortierte Scheine:
Nein
Lieferumfang:
Netzkabel | Bedienungsanleitung
Kapazität:
Einzug:100 Auswurf:130
EZB geprüft:
Nein
Tiefe:
310 mm
Währung:
Euro
Geschwindigkeit:
1200 Banknoten die Minute
Garantie:
2 Jahre
Höhe:
165 mm
Breite:
280 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
10
Frei Haus
ab € 255,93*
€ 293,02*
€ 1,00*
ab € 255,65*
€ 293,03*
Frei Haus
ab € 273,14*
€ 320,58*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 303,43*
€ 346,02*
€ 4,95*
ab € 303,51*
€ 347,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,02*
€ 411,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,46*
€ 408,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,05*
€ 383,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,43*
€ 361,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ratiotec
74017
ab € 8,78*
Zubehör
ratiotec
30068
ab € 14,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.