Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsband HSM- WG 40, geeignet für HSM- Ballenpressen Serie HL/V-Press reissfest, Bandbreite 11,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-168223
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     6212993010
EAN/GTIN:
     4026631038713
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
pet umreifungsband 12mm
umreifungsbänder pet umreifungsband

Bei dem Umreifungsband WG 40 von HSM handelt es sich um unentbehrliches Verbrauchsmaterial für Ihre leistungsstarke Ballenpresse. Es eignet sich für den Einsatz in den Ballenpressen der Serien HL und V-Press des Herstellers.

Diese hochwertigen Pressen komprimieren Ihr Verpackungsmaterial, damit Sie es kostengünstig, umweltgerecht und schnell entsorgen können. Um gepresstes Papier, Kartonagen und andere Stoffe zuverlässig zu fixieren, umreifen diese Maschinen die Ballen automatisch mit Band. Anschliessend lassen sich die so fixierten Ballen einfach und sicher transportieren oder stapeln.

Das dafür ideal verwendbare Umreifungsband WG 40 von HSM verfügt über eine Breite von 11,7 mm. Es zeichnet sich durch seine langlebige Materialqualität und Reissfestigkeit aus.

Ausführung:

  • Hochwertiges Umreifungsband für das Fixieren von Ballen
  • Geeignet für die Ballenpressen der Serien HL und V-Press von HSM
  • Strapazierfähig und reissfest

Weitere Details:

  • Bandbreite: 11,7 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Material:
Polyethylenterephthalat (PET)
Kerndurchmesser:
63 mm
Breite:
11,7 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 12 mm, 168223, 168223-SW81, Umreifungsbänder, Sicherheitsverschluss für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Rollenset, Lenkrollen für Aktenvernichter, Aktenvernichter-Ablagebrett, Aktenvernichter-PIN-Nummer-Verschluss, Endloslistenablage für Aktenvernichter, Papierablage für Aktenvernichter, Papier-Gestell für Aktenvernichter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3635
Frei Haus
ab € 45,35*
€ 59,03*
€ 4,95*
ab € 46,43*
€ 60,80*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,81*
€ 69,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.