| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3635-168311 Herst.-Nr.: 19329 EAN/GTIN: 6941580857872 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durchdachte Lösungen für jede individuelle Anforderung: Sparen Sie Kosten, aber nicht an Qualität, mit den Etiketten von GG. Sie wurden baugleich zu den Dymo 99014/S0722430Etiketten entworfen und sorgen für ein herausragendes Druckergebnis. Mit den weissen Etiketten können Sie von Paketen über Lagersysteme und Boxen bis hin zu Vorratsgläsern alles effizient, sauber und schnell beschriften. Gleichzeitig bringen Sie Ordnung in Ihr Lager oder Büro, indem Sie durch die Beschriftung den Suchprozess erleichtern. Die Etiketten werden über verschiedene Dymo LabelWriter säuberlich beschriftet und anschliessend entsprechend aufgeklebt. Sie erhalten die Etiketten in einem praktischen Set von 6 Rollen, mit jeweils 220 Etiketten. Die einzelnen Etiketten sind 101 mm breit sowie 54 mm hoch und von der Rolle ablösbar. Wichtige Details: - Etiketten baugleich zu Dymo 99014/S0722430
- Kompatibel mit Dymo LabelWriter: 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 4 XL, SE 450
- Ablösbar
- 6 x 220 Stück
- Masse: B 101 x H 54 mm
- Farbe: Weiss
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | weiss | Material: | Papier | Geeignet für: | Dymo LabelWriter: 450, 450 Duo, 450 Turbo, 450 Twin Turbo, 4 XL, SE 450 | Breite: | 101 | Anzahl Etiketten: | 6 x 220 | Haftung: | wiederablösbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Etiketten Papier, Papieretiketten, wiederablösbare Etiketten, adress-etiketten auf rolle, adress etiketten, adressaufkleber papier, 168311, 168311-SW81, Etikettenrollen, Thermo-Adressetikett (Etikettendrucker), Hängemappen-Schild (Etikettendrucker), Hängeablage-Etikett (Etikettendrucker), Adressetikett (Etikettendrucker), Ordneretikett (Etikettendrucker), Thermo-Etikettenrolle (Etikettendrucker), Versandetikett (Etikettendrucker) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 33,63* | € 47,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 35,97* | € 48,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 36,76* | € 49,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3635 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 44,69* | € 59,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 47,57* | € 63,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Rollen (ab € 7,44834* pro Rolle) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3635 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|